昭和コーポレーション
KPNサドルバンド
40A~100Aまではビス穴、125Aと150Aはボルト穴仕様になります。
用途
本製品はケイプラ・フネンパイプ等耐火二層管用壁・床転がし配管の固定金具です。
材質
ユニクロメッキ
内容量
1個
全7種類を絞り込む
呼び径(A)
選択してください
40
50
65
80
100
125
150
7種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67770791
SBN40KPN
124
4.5
99
61
40
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
67770800
SBN50KPN
136
4.5
111
73
50
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
67770809
SBN65KPN
149
4.5
124
89
65
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
67770818
SBN75KPN
159
4.5
134
102
80
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
67770827
SBN100KPN
189
4.5
164
129
100
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
67770836
SBN125KPN
237
11
207
156
125
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
67770845
SBN150KPN
282
11
252
183
150
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください