昭和コーポレーション
PCサドルバンド
用途
本製品は外面被覆鋼管用の壁・床転がし配管の固定金具です。
材質
ユニクロメッキ
寸法d(mm)
4.5
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67770888
SBN15PC
80
55
25.7
15
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
67770897
SBN20PC
90
65
31.2
20
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
67770906
SBN25PC
92
67
37.6
25
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
67770915
SBN32PC
100
75
46.3
32
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
67770931
SBN40PC
109
84
52.2
40
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
67770940
SBN50PC
117
92
64.1
50
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください