昭和コーポレーション
片サドル
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途
本製品は鋼製電線管用の支持金具です。
材質
ユニクロメッキ
内容量
1個
注意
※薄鋼電線管75用と厚鋼電線管70用は兼用です。取り付け方向にご注意ください。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
17
件中 1~17件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径(Φmm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
長穴(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67771010
KS13
13
17
24
4
1.2
オープン
¥
37
¥
41
(税込)
4日以内出荷
67771019
KS15
16
20
31
6×10
1.6
オープン
¥
32
¥
35
(税込)
4日以内出荷
67771028
KS19 (VP13)
19.5
25
35
6×10
1.6
オープン
¥
32
¥
35
(税込)
4日以内出荷
67771037
KS16 (GP15・VP16)
21.5
25
34
6×10
1.6
オープン
¥
32
¥
35
(税込)
4日以内出荷
67771046
KS25 (VP20)
25.5
30
39
6×10
1.6
オープン
¥
37
¥
41
(税込)
4日以内出荷
67771055
KS22 (GP20)
27
28
37
6×10
1.6
オープン
¥
37
¥
41
(税込)
4日以内出荷
67771071
KS31 (VP25)
32
31
42
6×10
1.6
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
67771080
KS28 (GP25)
33.5
31
43
6×10
1.6
オープン
¥
50
¥
55
(税込)
4日以内出荷
67771089
KS39 (VP30)
38.5
37
48
6×10
1.6
オープン
¥
55
¥
61
(税込)
4日以内出荷
67771098
KS36 (GP32)
42
41
52
6×10
1.6
オープン
¥
57
¥
63
(税込)
4日以内出荷
67771107
KS42 (GP40・VP40)
48
43
54
6×10
1.6
オープン
¥
75
¥
83
(税込)
4日以内出荷
67771116
KS51
51
44
55
6×10
1.6
オープン
¥
83
¥
91
(税込)
4日以内出荷
67771125
KS54 (GP50・VP50)
60
48
60
6×10
1.6
オープン
¥
119
¥
131
(税込)
4日以内出荷
67771141
KS63
64
54
65
6×10
1.6
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
67771150
KS75 (GP65・VP65)
76.5
61
75
7×12
1.6
オープン
¥
189
¥
208
(税込)
4日以内出荷
67771159
KS82 (GP80・VP75)
88.5
70
85
7×12
1.6
オープン
¥
419
¥
461
(税込)
4日以内出荷
67771168
KS104
115
84
100
7×12
1.6
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください