昭和コーポレーション
ステンレス片サドル
本製品はSGP管、VP管等の壁・床転がし配管の振れ止め金具としてご使用できます。
用途
本製品は鋼製電線管用の支持金具です。
材質
ステンレス
内容量
1個
注意
※薄鋼電線管75用と厚鋼電線管70用は兼用です。取り付け方向にご注意ください。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合管径(Φmm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
長穴(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67771177
S-KS15
16
20
31
5×8
1
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
67771186
S-KS19 (VP13)
19.5
22
32
5×8
1
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
67771195
S-KS16 (GP15・VP16)
21.5
25
34
5×8
1
オープン
¥
139
¥
153
(税込)
4日以内出荷
67771211
S-KS25 (VP20)
25.5
26
35
5×8
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
67771220
S-KS22 (GP20)
27
28
37
5×8
1
オープン
¥
159
¥
175
(税込)
4日以内出荷
67771229
S-KS31 (VP25)
32
31
42
6×10
1.2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
67771238
S-KS28 (GP25)
33.5
31
43
6×10
1.2
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
4日以内出荷
67771247
S-KS39 (VP30)
38.5
37
48
6×10
1.2
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
67771256
S-KS36 (GP32)
42
41
52
6×10
1.2
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
67771265
S-KS42 (GP40・VP40)
48
43
54
6×10
1.2
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
67771281
S-KS51
51
44
55
6×10
1.2
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
4日以内出荷
67771290
S-KS54 (GP50・VP50)
60
48
60
6×10
1.2
オープン
¥
499
¥
549
(税込)
4日以内出荷
67771299
S-KS63
64
54
65
6×10
1.2
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
4日以内出荷
67771308
S-KS75 (GP65・VP65)
76.5
61
75
7×12
1.2
オープン
¥
719
¥
791
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください