昭和コーポレーション
音ナイン用サドルバンド
用途
本製品は音ナイン(防音排水管)用の壁・床転がし配管の固定金具です。
材質
溶融亜鉛メッキ鋼板
寸法d(mm)
4.5
板厚t(mm)
1.2
板幅(mm)
25
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67770861
SBN50SX
122
98
72
50
オープン
¥
169
¥
186
(税込)
4日以内出荷
67770870
SBN75SX
151
127
101
75
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
67770879
SBN100SX
176
152
126
100
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください