昭和コーポレーション
CUデップUボルト
Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
用途
本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。
材質
ユニクロメッキ
ボルト径d
W1/4
板幅(mm)
14
内容量
1個
注意
※最大締付トルクを30kgf・cmとしてください。軟質塩ビの物性上耐熱温度は60℃までとしてください。塩ビ管等樹脂管には使用できません。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67771579
UB9CU
47
25
15
19
9.52
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
67771588
UB12CU
47
27
15
21
12.7
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
67771597
UB15CU
47
31
20
25
15.88
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
4日以内出荷
67771606
UB19CU
47
36
20
29
19.05
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
5日以内出荷
返品不可
67771615
UB22CU
55
41
20
34
22.22
オープン
¥
209
¥
230
(税込)
4日以内出荷
67771631
UB28CU
55
49
25
38
28.58
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
4日以内出荷
67771640
UB34CU
86
55
30
45
34.92
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
4日以内出荷
67771649
UB41CU
86
63
30
51
41.28
オープン
¥
299
¥
329
(税込)
4日以内出荷
67771658
UB53CU
116
73
30
63
53.98
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
4日以内出荷
67771667
UB66CU
116
88
40
77
66.68
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
4日以内出荷
67771676
UB79CU
148
97
40
91
79.38
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
67771685
UB104CU
148
137
40
116
104.78
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください