昭和コーポレーション
ステンレスCUデップUボルト
Uボルト本体に軟質塩ビをデッピングしています。管表面の保護と電蝕防止のための絶縁性に優れた製品です。被覆色はブラックとなります。
用途
本製品は裸銅管を振れ止めする金具です。
材質
ステンレス
ボルト径d
M6
板幅(mm)
14
内容量
1個
注意
※最大締付トルクを30kgf・cmとしてください。軟質塩ビの物性上耐熱温度は60℃までとしてください。塩ビ管等樹脂管には使用できません。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法H(mm)
寸法C(mm)
寸法P(mm)
適合管径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67771701
S-UB9CU
47
25
15
19
9.52
オープン
¥
769
¥
846
(税込)
4日以内出荷
67771710
S-UB12CU
47
27
15
21
12.7
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
67771719
S-UB15CU
47
31
20
25
15.88
オープン
¥
819
¥
901
(税込)
4日以内出荷
67771728
S-UB19CU
47
36
20
29
19.05
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
67771737
S-UB22CU
55
41
20
34
22.22
オープン
¥
839
¥
923
(税込)
4日以内出荷
67771746
S-UB28CU
55
49
25
38
28.58
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
67771755
S-UB34CU
86
55
30
45
34.92
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
67771771
S-UB41CU
86
63
30
51
41.28
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
67771780
S-UB53CU
116
73
30
63
53.98
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
67771789
S-UB66CU
116
88
40
77
66.68
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
67771798
S-UB79CU
148
97
40
91
79.38
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください