曜日別特売

真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手

真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)真空パッドホルダ単体 スプリング式 真空取出し口横ワンタッチ継手 - PISCO(ピスコ)

真空取出口形状は、ワンタッチ継手・バーブ継手・メネジから選択可能。
接続タイプ基準で各種パッドゴム、パッドネジ付セットと接続可能。
スプリング式ホルダの摺動により発生する摩耗粉をキャッチする安価で簡易的な受け皿付きタイプのダストキャッチャ付ホルダ選択可(-DC)。
「流路に銅を主成分とする金属材料不使用」・「低濃度オゾン対策」向けの分野に対応するパッドホルダも用意。

RoHS指令(10物質対応)対応真空取出口形状ワンタッチ継手内容量1個
142件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
ストローク(mm)
適合チューブ外径
記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67771807VPD-T8-3-3J金属:標準ホルダ:3Φ3パッド接続:T8
2,321
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771816VPD-T8-3-4J金属:標準ホルダ:3Φ4パッド接続:T8
2,365
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771825VPD-T8-3-6J金属:標準ホルダ:3Φ6パッド接続:T8
2,365
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771841VPD-T8-3-180J金属:標準ホルダ:3Φ1.8パッド接続:T8
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771850VPD-T8-3-2J金属:標準ホルダ:3Φ2パッド接続:T8
2,376
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771859VPD-T8-10-3J金属:標準ホルダ:10Φ3パッド接続:T8
2,431
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771868VPD-M4-6-3J金属:標準ホルダ:6Φ3パッド接続:M4
2,464
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771877VPD-T8-10-4J金属:標準ホルダ:10Φ4パッド接続:T8
2,475
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771886VPD-T8-10-180J金属:標準ホルダ:10Φ1.8パッド接続:T8
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771895VPD-T8-10-2J金属:標準ホルダ:10Φ2パッド接続:T8
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771911VPD-T8-10-6J金属:標準ホルダ:10Φ6パッド接続:T8
2,486
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771920VPD-M4-6-4J金属:標準ホルダ:6Φ4パッド接続:M4
2,508
1,798
1,978(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771929VPD-M4-6-6J金属:標準ホルダ:6Φ6パッド接続:M4
2,519
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771938VPD-H3-3-3J金属:標準ホルダ:3Φ3パッド接続:H3
2,541
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771947VPD-T8-15-3J金属:標準ホルダ:15Φ3パッド接続:T8
2,541
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771956VPD-M4-10-3J金属:標準ホルダ:10Φ3パッド接続:M4
2,574
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771965VPD-M6-6-3J金属:標準ホルダ:6Φ3パッド接続:M6
2,574
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771981VPD-H3-3-4J金属:標準ホルダ:3Φ4パッド接続:H3
2,585
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771990VPD-H3-3-6J金属:標準ホルダ:3Φ6パッド接続:H3
2,585
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67771999VPD-T8-15-4J金属:標準ホルダ:15Φ4パッド接続:T8
2,585
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772008VPD-H3-3-180J金属:標準ホルダ:3Φ1.8パッド接続:H3
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772017VPD-H3-3-2J金属:標準ホルダ:3Φ2パッド接続:H3
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772026VPD-T8-15-180J金属:標準ホルダ:15Φ1.8パッド接続:T8
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772035VPD-T8-15-2J金属:標準ホルダ:15Φ2パッド接続:T8
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772051VPD-T8-15-6J金属:標準ホルダ:15Φ6パッド接続:T8
2,596
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772060VPD-M4-10-4J金属:標準ホルダ:10Φ4パッド接続:M4
2,618
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772069VPD-M6-6-4J金属:標準ホルダ:6Φ4パッド接続:M6
2,618
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772078VPD-M4-10-6J金属:標準ホルダ:10Φ6パッド接続:M4
2,629
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772087VPD-M6-6-6J金属:標準ホルダ:6Φ6パッド接続:M6
2,629
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772096VPD-H3-10-3J金属:標準ホルダ:10Φ3パッド接続:H3
2,651
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772105VPD-T8-20-3J金属:標準ホルダ:20Φ3パッド接続:T8
2,651
1,898
2,088(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772121VPD-M4-15-3J金属:標準ホルダ:15Φ3パッド接続:M4
2,684
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772130VPD-M6-10-3J金属:標準ホルダ:10Φ3パッド接続:M6
2,684
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772139VPD-H3-10-4J金属:標準ホルダ:10Φ4パッド接続:H3
2,695
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772148VPD-T8-20-4J金属:標準ホルダ:20Φ4パッド接続:T8
2,695
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772157VPD-H3-10-180J金属:標準ホルダ:10Φ1.8パッド接続:H3
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772166VPD-H3-10-2J金属:標準ホルダ:10Φ2パッド接続:H3
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772175VPD-H3-10-6J金属:標準ホルダ:10Φ6パッド接続:H3
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772191VPD-T8-20-180J金属:標準ホルダ:20Φ1.8パッド接続:T8
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772200VPD-T8-20-2J金属:標準ホルダ:20Φ2パッド接続:T8
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772209VPD-T8-20-6J金属:標準ホルダ:20Φ6パッド接続:T8
2,706
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772218VPD-M4-15-4J金属:標準ホルダ:15Φ4パッド接続:M4
2,728
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772227VPD-M6-10-4J金属:標準ホルダ:10Φ4パッド接続:M6
2,728
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772236VPD-M4-15-6J金属:標準ホルダ:15Φ6パッド接続:M4
2,739
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772245VPD-M6-10-6J金属:標準ホルダ:10Φ6パッド接続:M6
2,739
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772261VPD-H3-15-3J金属:標準ホルダ:15Φ3パッド接続:H3
2,761
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772270VPD-M4-20-3J金属:標準ホルダ:20Φ3パッド接続:M4
2,794
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772279VPD-M6-15-3J金属:標準ホルダ:15Φ3パッド接続:M6
2,794
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772288VPD-H3-15-4J金属:標準ホルダ:15Φ4パッド接続:H3
2,805
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
67772297VPD-H3-15-180J金属:標準ホルダ:15Φ1.8パッド接続:H3
2,816
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする