旭バイツテープ

旭バイツテープ - 昭和コーポレーション旭バイツテープ - 昭和コーポレーション

熱収縮による保温材接続部のすき間発生を防ぎ、接続部の結露を防止します。保温材一体型の為、テープ巻きつけ時の締め付けによる、保温材痩せを防ぎます。アクリル系粘着剤を使用しており、手離れが良く、作業環境を汚しません。粘着剤付き保温材が、エンボス表皮の凹凸に食い付き、粘着力を発揮します。

用途空調用被覆銅管等の保温材の接続用テープです。厚さ(mm)1アイボリー巻数(m)10内容量1巻
注意
※エンボス表皮凹凸に食い付くように、しっかり揉んで(圧着)ください。75幅と50幅は補修用となります。ご使用前に被覆銅管メーカー様へ、保温材接続部推奨工法を必ずご確認ください。安全・安心の観点から、接着剤の併用、施工環境により遮熱、バイツテープ表面結露防止の為、断熱テープ等の増し巻きを行われます事を強く推奨いたします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6776989995Wx10M95
オープン
4,598
5,058(税込)
4日以内出荷
6776990875Wx10M75
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
6776991750Wx10M50
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管副部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする