曜日別特売

床バンド

床バンド - 昭和コーポレーション床バンド - 昭和コーポレーション
用途本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。材質ユニクロメッキ内容量1個
注意
※ステンレス製品は100Aまでリブ付になります。画像はユニクロメッキとなります。
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
板幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67771317FBN20M15427.220325
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
67771326FBN25M1613425325
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
67771335FBN32M17042.732325
オープン
319
351(税込)
4日以内出荷
67771351FBN40M17648.640325
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
67771360FBN50M18460.550325
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
67771369FBN65M20976.3654.525
オープン
479
527(税込)
4日以内出荷
67771378FBN80M22389.1804.525
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
67771387FBN100M254114.31004.525
オープン
569
626(税込)
4日以内出荷
67771396FBN125350139.81254.532
オープン
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
67771405FBN150380165.21504.532
オープン
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
67771421FBN200470216.32004.538
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吊・支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする