昭和コーポレーション
ステンレス床バンド
用途
本製品はSGP配管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
その他
【締付BN】8×30mm
材質
ステンレス
板厚t(mm)
2
板幅(mm)
25
内容量
1個
注意
※ステンレス製品は100Aまでリブ付になります。画像はユニクロメッキとなります。
全8種類を絞り込む
適合管径(Φmm)
選択してください
27.2
34
42.7
48.6
60.5
76.3
89.1
114.3
呼び径(A)
選択してください
20
25
32
40
50
65
80
100
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67771430
S-FBN20M
150
27.2
20
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
67771439
S-FBN25M
160
34
25
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
67771448
S-FBN32M
165
42.7
32
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
67771457
S-FBN40M
170
48.6
40
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
67771466
S-FBN50M
190
60.5
50
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
4日以内出荷
67771475
S-FBN65M
220
76.3
65
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
67771491
S-FBN80M
240
89.1
80
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
4日以内出荷
67771500
S-FBN100M
270
114.3
100
オープン
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください