昭和コーポレーション
KPN床バンド
ケイプラパイプ、フネンパイプ、浅野耐火パイプなどの耐火二層管用の製品です。
用途
本製品は耐火二層管用の床貫通立て配管の振れ止め支持金具です。
材質
ユニクロメッキ
内容量
1個
注意
※メーカーによりパイプ外径が異なります。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
適合管径(Φmm)
呼び径(A)
板厚t(mm)
板幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67771509
FBN40KPN
190
61
40
2
25
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
4日以内出荷
67771518
FBN50KPN
203
73
50
2
25
オープン
¥
479
¥
527
(税込)
4日以内出荷
67771527
FBN65KPN
243
89
65
2.6
25
オープン
¥
519
¥
571
(税込)
4日以内出荷
67771536
FBN75KPN
254
102
75
2.6
25
オープン
¥
539
¥
593
(税込)
4日以内出荷
67771545
FBN100KPN
282
129
100
2.6
25
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
4日以内出荷
67771561
FBN125KPN
365
156
125
3
32
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
67771570
FBN150KPN
390
183
150
3
32
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください