昭和コーポレーション
SCキープケーブルホルダー
本製品は屋内でご使用ください。ケーブルの指示点間の距離などについては、内線規程などをご参照ください。
用途
本製品はW3/8ネジに取り付けるケーブル支持材です。
材質
ポリプロピレン
寸法A(mm)
40
寸法B(mm)
25
寸法C(mm)
13
ねじサイズ
【吊全ねじ】W3/8
内容量
1パック(20個)
注意
※衝撃荷重がかからないようにしてください。破損・落下の恐れがあります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67769777
KECH3
¥
760
¥
639
¥
703
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください