昭和コーポレーション
SCキープY金具 タンバックルタイプ 片側
独自のスリット構造で工具を使わずにボルトナットの仮付けができます。
用途
本製品はW3/8ネジ用の振れ止め金具です。
材質
三価クロメート
寸法A(mm)
25
適合ねじ
【d】W3/8、【全ねじ】W3/8
寸法W(mm)
25
板厚(mm)
1.5
内容量
1パック(10個)
注意
※本体の繰り返しの開閉はしないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67769865
KYTB3-SM10
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください