昭和コーポレーション
ステンレスSCキープCX金具
本体及び付属品は鋼製(三価クロメート処理)となります。ステンレス製品はボルトナット締結となりますので、供回り防止突起、ナット脱落防止のカシメ加工を施しております。
用途
本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。
材質
ステンレス
寸法A(mm)
33
適合ねじ
【d】M10、【全ねじ】W3/8
板厚(mm)
2
内容量
1パック(4個)
注意
※吊リボルトの接合はしないでください。脱落の恐れがあります。画像はユニクロメッキとなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67769856
S-KCX3
¥
3,360
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください