SCキープSX金具

SCキープSX金具 - 昭和コーポレーションSCキープSX金具 - 昭和コーポレーションSCキープSX金具 - 昭和コーポレーション

M10ボルト1本のカンタン施工です。金具本体の伴回り防止機能で作業がラクラクです。ナット脱落防止機構の採用で、施工時のボルトナットの脱落の心配がありません。

用途本製品はW3/8ネジ用の空調機器用の振れ止め金具です。材質三価クロメート寸法A(mm)55適合ねじ【d】M10、【全ねじ】W3/8板厚(mm)2内容量1パック(4個)
注意
※吊リボルトの接合はしないでください。脱落の恐れがあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67769838KSX3N
720
699
769(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする