昭和コーポレーション
アングル チャンネル アタッチメント(面ガードフリータイプ用)(面ガード別売品)
SCキープハンガー用面ガードフリータイプ用の製品です。アングル40幅と50幅に兼用して使用できます。
用途
本製品はアングルやチャンネルと面ガードフリータイプを嵌合させるためのアタッチメント部材です。
適合
【面ガード】MGF55、MGF88、MGF110
材質
ポリプロピレン
寸法A(mm)
41
寸法B(mm)
51
幅W(mm)
40
内容量
1パック(10個)
注意
※本製品では、面ガードや配管の固定はできません。別途支持金具をご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67769768
MGAT45
¥
700
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください