SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ

SCキープハンガー ボルト吊下げタイプ - 昭和コーポレーションSCキープハンガー ボルト吊下げタイプ - 昭和コーポレーション

ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。電線の独立専用スペースの保護カバーは軟質塩ビ製です。

用途本製品は冷媒被覆銅管を、全ネジ先端部から吊下げるタイプの配管支持具です。材質溶融亜鉛メッキ鋼板サイズ【吊りボルトD】W3/8板厚(mm)1.6板幅(mm)30締付BN6×25mm内容量1個
注意
※タンバックル・ボルトナットは電気亜鉛めっき仕上げとなります。KEH-3~7は、別売品のSC吊バンド用面ガードMGH1Rを併用して使用できます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67769585KEH-13560
オープン
269
296(税込)
4日以内出荷
67769601KEH-23770
オープン
289
318(税込)
4日以内出荷
67769610KEH-34684
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
67769619KEH-45897
オープン
369
406(税込)
4日以内出荷
67769628KEH-564110
オープン
399
439(税込)
4日以内出荷
67769637KEH-677115
オープン
519
571(税込)
4日以内出荷
67769646KEH-789134
オープン
559
615(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする