昭和コーポレーション
空調冷媒配管用金具SCキープハンガー マルチ配管用(3本用)
別売品の面ガードを使用する事により、受圧面積が増し、被覆材の潰れを防ぎます。
用途
本製品は冷媒被覆銅管マルチ配管3本用で、W3/8ネジに取り付ける支持金具です。
適合
【面ガード】MGF110
材質
三価クロメート
板厚(mm)
1.2
板幅(mm)
25
内容量
1パック(10個)
注意
※面ガードは別売品です。仮置きの際には配管以外の荷重を一切かけないでください。破損、落下の原因となりますので、衝撃荷重が掛からないようにしてください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
小径(Φmm)
大径(Φmm)
中径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67769531
KETS820N
33
66
63
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
67769540
KETS920N
36
69
66
¥
6,900
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
4日以内出荷
67769549
KETS1020N
40
72
69
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
67769558
KETS1220N
40
79
72
¥
7,200
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください