SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ

SCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ - 昭和コーポレーションSCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ - 昭和コーポレーションSCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ - 昭和コーポレーションSCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ - 昭和コーポレーションSCキープハンガー 仮置き式吊バンドタイプ - 昭和コーポレーション

「仮置き」をすることで施工の際の手間を軽減します。ナットを外さずバンドの装着脱ができます。ボルト先端をカシメ加工しており、ナットの脱落を防止しています。

用途本製品は冷媒配管用の支持金具です。材質三価クロメート適合吊りボルトW3/8内容量1個
注意
※SGP管等の配管にはご使用になれません。仮置きの際には配管以外の荷重をかけないで下さい。別売品の面ガードを併用して使用できます。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法H(mm)
板厚(mm)
締付範囲(mm)
内径D(Φmm)
許容静荷重
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67769655KEKT50911(t1)、1(t2)65235N
オープン
299
329(税込)
4日以内出荷
67769671KEKT60961(t1)、1.2(t2)66235N
オープン
309
340(税込)
4日以内出荷
67769680KEKT801041(t1)、1.2(t2)68235N
オープン
339
373(税込)
4日以内出荷
67769689KEKT911081(t1)、1.5(t2)89735N
オープン
359
395(税込)
4日以内出荷
67769698KEKT1101181(t1)、1.5(t2)811635N
オープン
389
428(税込)
4日以内出荷
67769707KEKT1251231.5(t1)、1.5(t2)813150N
オープン
439
483(税込)
4日以内出荷
67769716KEKT1701431.5(t1)、2(t2)817650N
オープン
539
593(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする