曜日別特売

SC吊バンド用面ガード

SC吊バンド用面ガード - 昭和コーポレーションSC吊バンド用面ガード - 昭和コーポレーション

国交省標準仕様書適合品となります。黒色の製品となります。

用途本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。材質ポリプロピレン寸法L(mm)200内容量1パック(20個)
注意
※本製品は屋内で使用してください。脱落防止のためパッチンタイでロックして使用してください。配管を固定する場合には4スミの抜き穴を使用して、結束バンド等で固定してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
幅W(mm)
適合バンド
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67769750MGH1BK3511050A~90A
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
67769759MGH2BK53200100A~150A
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする