昭和コーポレーション
SC吊バンド用面ガード 曲げRタイプ
国交省標準仕様書適合品となります。曲げR構造により吊バンドへの取り付けがより簡単になりました。
用途
本製品は吊バンド等で空調冷媒配管を支持する際に、保温材の受圧面積を増し被覆保温の潰れを防ぎます。
材質
ポリプロピレン
色
アイボリー
寸法L(mm)
200
内容量
1パック(10個)
注意
※本製品は屋内で使用してください。脱落防止のためパッチンタイでロックして使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
幅W(mm)
適合バンド
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67769725
MGH1R
35
110
50A~90A
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
67769741
MGH2R
53
200
100A~150A
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください