昭和コーポレーション
SC樹脂自在バンド
ボルト長さを調整することで、色々な配管径に使用可能です。自在に曲がる樹脂製のため、単管から多配管まで配管に沿って自由自在に施工可能です。
用途
本製品は空調冷媒配管・冷蔵配管用の振れ止め支持具です。W3/8ナット(三価クロメート)が埋め込まれています。
材質
【本体・キャップ】ポリエチレン
幅(mm)
50
適合ねじ
W3/8
内容量
1パック(5個)
注意
※全ネジは別途ご用意ください。屋内配管用としてご使用ください。ナットの締め込み過ぎにご注意ください。負荷をかけた状態ではご使用できません。必要に応じて、ダブルナットによる緩み止めを行ってください。破損、落下の原因になりますので、逆吊りでのご使用はしないでください。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67769786
JFB105NT
105
¥
1,600
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
67769795
JFB151NT
151
¥
1,650
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
67769811
JFB192NT
192
¥
1,800
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
67769820
JFB217NT
217
¥
1,900
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
67769829
JFB278NT
278
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください