昭和コーポレーション
SCキープF金具 60タイプ
ボルトナットの締め付け施工のみのカンタン施工です。
用途
本製品は空調機器脱落防止金具です。
材質
三価クロメート
寸法L(mm)
60
寸法A(mm)
85
寸法W(mm)
5
板厚(mm)
3.5
内容量
1パック(4個)
注意
※ボルトナットは本製品が十分固定されるまで、確実に締め付けてください。空調機器取り付け金具の形状により取り付けできない場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67769890
KFA60
¥
1,440
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください