曜日別特売

電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式)

電気チェンブロック コードレスEM(バッテリー駆動式) - KITO(キトー)

日本初の回生エネルギーを使用したバッテリ駆動式の電気チェーンブロックです。
HiKOKIマルチボルトシリーズの電動工具用バッテリーを使用しています。
巻下げ時の回生エネルギーをバッテリーに再充電する機構により長時間の使用が可能となりました。
バッテリー残量低下時は昇降速度を自動制限、さらに残量が少なくなると巻上は停止、巻下げのみ可能となります。
無線操作式を採用したことにより、完全コードレス化を実現しました。
専用収納ケースが付属しているので持ち運びも簡単です。

付属品バッテリー1個、バッテリー充電器1個、専用収納ケース等級M5保護等級製品本体:IP65、送信機:IP55バッテリーHiKOKIマルチボルトシリーズ反復定格40%ED使用環境温度(℃)-10~40フックセルフロッキングフックロードチェーン線径(mm)×掛数Φ4.0mm×1使用可能時間(分間)60使用環境湿度(%)RH85%以下通信距離(m)50内容量1台
関連資料:(0.78MB)
注意
※バッテリーを本体につけたまま保管しないでください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
揚程(m)
定格荷重(kg)
使用距離範囲(m)
巻上速度(m/min)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67769391CEM001IS13.66100800【高速】13.5・0.025m/s【低速】2.2・0.037m/s
566,000
559,800
615,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67769400CEM001IS1510100800【高速】13.5・0.025m/s【低速】2.2・0.037m/s
578,000
569,800
626,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67769409CEM001IS18.520100800【高速】13.5・0.025m/s【低速】2.2・0.037m/s
608,000
599,800
659,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67769418CEM001IS2230100800【高速】13.5・0.025m/s【低速】2.2・0.037m/s
637,000
629,800
692,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67769427CEM002IL13.66200400【高速】6.5・0.108m/s【低速】1.1・0.0108m/s
586,000
579,800
637,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67769436CEM002IL1510200400【高速】6.5・0.108m/s【低速】1.1・0.0108m/s
598,000
589,800
648,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67769445CEM002IL18.520200400【高速】6.5・0.108m/s【低速】1.1・0.0108m/s
628,000
619,800
681,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67769461CEM002IL2230200400【高速】6.5・0.108m/s【低速】1.1・0.0108m/s
657,000
649,800
714,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気チェーンブロック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする