SureColor大判プリンター大特価キャンペーン/36インチ/4色/SC-T5150M/期間限定

SureColor大判プリンター大特価キャンペーン/36インチ/4色/SC-T5150M/期間限定 - EPSONSureColor大判プリンター大特価キャンペーン/36インチ/4色/SC-T5150M/期間限定 - EPSONSureColor大判プリンター大特価キャンペーン/36インチ/4色/SC-T5150M/期間限定 - EPSONSureColor大判プリンター大特価キャンペーン/36インチ/4色/SC-T5150M/期間限定 - EPSON

通常型番:SC-T5150M。期間限定キャンペーン商品。プリンタースキャナー一体型の省スペース設計。狭いオフィスや設計事務所、建築現場などにも設置可能です。原稿を簡単セット、書き込んだ大判図面のスキャンのほか、拡大コピーで現場掲示物の作成まで何でも簡単。あらかじめ設定したネットワーク上のフォルダーやメールアドレスにスキャンデータを送ることができます。標準設定の「文字・線画」モードで小さな文字や細線もはっきりスキャン・コピー。設定いらずでCAD用途に適した品質での利用が可能です。

外径(Φmm)ロール紙:119以内用紙【種類】単票紙、ロール紙【最大用紙厚】0.3mm【最大用紙幅】914mmインターフェースUSBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n最大印字幅(mm)908スタンドあり最大解像度(カラー)2400dpi×1200dpi/(モノクロ)2400dpi×1200dpi印字方式PrecisionCoreインクジェット方式保証期間1年間出張修理使用可能用紙サイズA0プラスメモリ容量(MB)(最大)1024/(標準)1024内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67773837SC-T51MRC3
オープン
299,800
329,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする