曜日別特売

SureColor大判プリンター大特価キャンペーン/24インチ/4色/SC-T3150/期間限定

SureColor大判プリンター大特価キャンペーン/24インチ/4色/SC-T3150/期間限定 - EPSON

通常型番:SC-T3150。期間限定キャンペーン商品。小型・軽量・省スペース設計でWiFi搭載なので、設置場所を選びません。全色顔料のエプソン純正「Ultra Chrome XD2インク」により、高い耐水性を実現。水濡れや色あせに強く、雨濡れが心配な現場での閲覧用途にも適しています。ラウンド線/斜め線のガタツキや文字のつぶれのないはっきりとした線画を高速(A1約34秒)で印刷できます。大型タッチパネルやドライバープレビュー機能でプリンターや印刷の状態を見える化。操作性向上とミスの削減を実現しました。オートシートフィーダー搭載。またロール紙と単票紙は自動切り替えなので、切り用紙替え時のストレスなくご利用いただけます。

外径(Φmm)ロール紙:119以内用紙【種類】単票紙、ロール紙【最大用紙厚】0.3mm【最大用紙幅】610mmインターフェースUSBインターフェイス(SuperSpeed USB)、1000BASE-T/100BASE-TX、IEEE802.11b/g/n最大印字幅(mm)604スタンドあり最大解像度(カラー)2400dpi×1200dpi/(モノクロ)2400dpi×1200dpi印字方式PrecisionCoreインクジェット方式保証期間1年間出張修理使用可能用紙サイズA1プラスメモリ容量(MB)(最大)1024/(標準)1024内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67773828SC-T31RC3
オープン
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プリンター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする