ゆで麺一発

ゆで麺一発 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)ゆで麺一発 - YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

うどん、そば、中華めん等のゆで釜に付着する灰汁を強力洗浄するゆで麺釜専用洗浄剤。
デンプン、タンパク、カンスイ、カルキなどの除去に高い効果を発揮します。
こすってもなかなか落ちない麺釜のまわりやカゴ、食器洗浄機内にできるスケール汚れを強力分解除去します。
安全性も高い為、中和剤などもいりません。
麺釜のまわり、食洗機まわりにたまった水垢も強力分解。

用途
麺釜内に付着するスケール(水垢)を強力除去
ゆで麺器の2つの汚れに効果あり。
様々な麺の汚れ(パスタ、ラーメン、そば、うどんなど和洋中いずれの麺のゆで麺器)にも対応。
?
成分
高級アルコール剤、界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、リン酸、クエン酸、スケール分解剤
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)145×220×90液性酸性タイプ内容量(kg)2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67774957YMK2L
オープン
8,898
9,788(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする