「RUTM50」は、テルトニカ・ネットワークスの産業用5Gルーターで、最大3.4Gbpsの超高速セルラー通信が可能です。デュアルSIM機能、自動フェイルオーバー、バックアップWANを備えており、SAとNSAの両方の5Gアーキテクチャに対応可能です。また、4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性があるため、5Gを将来使用することを踏まえて、いまから導入するのにも最適です。
仕様FOTA:アップデートFW、RMS:複数のデバイスに対してFWや設定を一度に更新してください、フラッシュストレージ:16MBシリアルNORフラッシュ、256MBシリアルNANDフラッシュ、ラム:256MB、DDR3、デュアルSIM 4G(LTE Cat 19/18)との後方互換性、装置:外部:外付けHDD、フラッシュドライブ、追加のモデム、プリンター、USBシリアルアダプターの接続が可能です材質外装:陽極酸化アルミニウムハウジングとパネル寸法(mm)(幅×高×深)132×44.2×95.1質量(g)519消費電力(W)アイドリング:<5、最大:<18、アイドリング時:< 3.4、最大:< 13.8記憶方式FAT、FAT32、exFAT、NTFS(読み取り専用)、ext2、ext3、ext4リセット再起動/ユーザーのデフォルトリセット/工場出荷時リセットボタン使用CPUMediaTek、デュアルコア、880MHz、MIPS1004Kcコネクタ4ピン産業用直流電源ソケット動作温度(℃)-40から75アンテナモバイル用4個のSMA、Wi-Fi用2個のRP-SMA、GNNS用1個のSMAです言語表示Busyboxシェル、Lua、C、C++、Python、Java パッケージマネージャーで対応入力電圧範囲(V)9 - 50 DC、逆極性保護、サージ保護>最大51 DC 10usRoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションサンバ共有、USBからシリアルへの接続IP等級侵入保護評価:IP30イーサネット対応5つのRJ45ポート、10/100/1000 Mbps湿度(%)運転:10%から90%の非凝縮USB外部デバイス用USB Aポート1つ内容量1個