ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ

ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ - ROCKY

・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-13Bです。
・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。
・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。
・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。

適合エブリィ 年式:H27/2~ 型式:DA17V タイプ:ハイルーフ、NV100クリッパー 年式:H27/3~ 型式:DR17V タイプ:ハイルーフ、スクラムバン 年式:H27/3~ 型式:DG17V タイプ:ハイルーフ、ミニキャブバン 年式:H27/3~ 型式:DS17V タイプ:ハイルーフ最大積載量(kg)80内寸幅(mm)296長さ外寸(mm)1354内容量1個
注意
※ボルト類はステンレスを使用しております。
※ROCKYは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。
※バックドアのダンパーのバラつき(個体差)や気温の低い季節などは、ハシゴを装着後ハシゴの重みで バックドアが下がる場合がございます。市販のダンパーストッパーをお勧めします。
※適合につきましては2025年7月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67773487AK-13B
40,600
31,980
35,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする