ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ

ロッキープラス AKシリーズ バン用ハシゴ - ROCKY

・ロッキープラスのリアハシゴ、ROCKY(ロッキー)AK-34Bです。
・フック固定タイプのため穴あけ加工の必要がなく、簡単に取付できます。
・滑り止めラバー採用のステップパイプで、バックドアのセンター取り付けです。
・バックドアに負担を掛けないアルミパイプで、最大荷重は80kgです。

適合ハイエースバン 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、レジアスエースバン 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、ハイエースワゴン 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、ハイエースコミューター 型式:220系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ、NV350キャラバン 型式:E26系 タイプ:ワイド幅 ハイルーフ最大積載量(kg)80内寸幅(mm)350長さ外寸(mm)1780内容量1個
注意
※ボルト類はステンレスを使用しております。
※バックドアのダンパーの個体差や気温の低い季節などは、ハシゴを装着後ハシゴの重みでバックドアが下がる場合がございます。市販のダンパーストッパーをお勧めします。
※純正デジタルインナーミラー・インテリジェントインナーミラー/バックカメラにはハシゴが映り込みますのでご注意ください。
※適合につきましては2025年7月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
※適合につきましては2023年3月現在のメーカー適合をもとに記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
※ROCKYは組み立て式のキャリアになりますので、お客様での組立が必要になります。なお必要なパーツは全て付属されております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67773478AK-34B
53,500
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする