ダイヤケミカル
アンドクリアエアー
洗いたてのような心地よさをコンセプトにした消臭芳香剤。清潔感あるリネンに包まれるような爽やかな香り。
用途
車の芳香剤
仕様
エアコン取り付け
幅(mm)
70
高さ(mm)
175
奥行(mm)
46
容量(g)
1.5 ×2
香り
ムスクリネン
設置場所
エアコンルーバー
入数
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67775919
15655
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください