ダイヤケミカル
アンドクリアゲル
洗いたてのような心地よさをコンセプトにした消臭芳香剤。清潔感あるリネンに包まれるような爽やかな香り。
用途
車の芳香剤
仕様
ゲル
幅(mm)
80
高さ(mm)
96
奥行(mm)
65
容量(g)
126
香り
ムスクリネン
設置場所
カップホルダー対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67775901
15645
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください