ダイヤケミカル
エモリジナルリキッド
近畿大学と共同開発。Z世代が考えるエモい自動車用芳香剤。柔らかで明るい香り。
用途
車の芳香剤
仕様
リキッド
幅(mm)
73
容量(mL)
160
高さ(mm)
140
奥行(mm)
69
香り
ファジームスク
設置場所
ダッシュボード / カップホルダー対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67776086
15843
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください