エモリジナルリキッド

エモリジナルリキッド - ダイヤケミカル

近畿大学と共同開発。Z世代が考えるエモい自動車用芳香剤。華やかな香り。

用途車の芳香剤仕様リキッド幅(mm)73容量(mL)160高さ(mm)140奥行(mm)69香りトワイライトサボン設置場所ダッシュボード / カップホルダー対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6777606815841
オープン
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする