ビッカラ

ビッカラ - ダイヤケミカル

可愛い見た目に反して実は本格派。洗いたてのタオルに包まれた様な安らぎを感じる香り。

用途車の芳香剤仕様ゲル幅(mm)80高さ(mm)100奥行(mm)70容量(g)85香りホワイトフランネル設置場所ダッシュボード内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6777616517748
オープン
639
703(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする