ダイヤケミカル
ポピーACタイプ
グレイスメイトポピーのエアコンルーバー取付タイプ。
用途
車の芳香剤
仕様
エアコン取り付け
幅(mm)
48
容量(mL)
4
高さ(mm)
52
奥行(mm)
50
設置場所
エアコンルーバー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67775928
15741
キンモクセイ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
67775937
15742
ブーケ
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
67775946
15743
フリージア
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
67775955
15744
シトラスα
オープン
¥
779
¥
857
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください