ダイヤケミカル
ポピーFBリフィルプレミアム
エアコン取付タイプの芳香剤の詰替え。経済的な香りボールのプレミアムタイプ。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
45
高さ(mm)
110
奥行(mm)
23
香り
プレミアムホワイトムスク
入数(個)
4入り 2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67775876
15482
オープン
¥
639
¥
703
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください