ダイヤケミカル
ライトシャワー
清潔感のある香りが特徴。洗いたてのタオルに包まれた様な安らぎを感じる香り。
用途
車の芳香剤
仕様
ゲル
幅(mm)
70
高さ(mm)
70
奥行(mm)
70
容量(g)
100
香り
ホワイトフランネル
設置場所
ダッシュボード
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67776156
17736
オープン
¥
549
¥
604
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください