リブートOFFエアー

リブートOFFエアー - ダイヤケミカルリブートOFFエアー - ダイヤケミカル

リブートのオフモードをコンセプトにした消臭芳香剤。

用途車の芳香剤仕様エアコン取り付け幅(mm)72高さ(mm)170奥行(mm)42容量(g)1.5×2設置場所エアコンルーバー入数2内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6777602515811ホワイトフランネル
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
6777604115812リラックスサボン
オープン
799
879(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭/芳香/除菌」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする