ダイヤケミカル
リブートOFFゲル
リブートのオフモードをコンセプトにした消臭芳香剤。
用途
車の芳香剤
仕様
ゲル
幅(mm)
80
高さ(mm)
80
奥行(mm)
68
容量(g)
85
設置場所
ダッシュボード / カップホルダー対応
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67776007
15801
ホワイトフランネル
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
67776016
15802
リラックスサボン
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください