ダイヤケミカル
リブートOFFペーパー
リブートのオフモードをコンセプトにした消臭芳香剤。
用途
車の芳香剤
仕様
吊り下げ
幅(mm)
87
高さ(mm)
185
奥行(mm)
7
容量(g)
8×2
入数
2
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67776050
15831
ホワイトフランネル
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
67776059
15832
リラックスサボン
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください