ダイヤケミカル
リブートカートリッジ
単品でも使えるディフューザー用の詰替カートリッジ。
用途
車の芳香剤
幅(mm)
73
高さ(mm)
73
奥行(mm)
35
容量(g)
36
設置場所
ダッシュボード / その他
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67775989
15791
プレミアムホワイトムスク
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
67775998
15792
モンスターレモン
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください