ハヤシ[靴下]
「黒スターパイロット」国産純綿軍手730g
・肌触りの良い日本製綿100%軍手
・汗を吸いやすい天然繊維でプロの作業や園芸、アウトドア、バーベキューなど幅広く使用可能!
・綿100%。
・サイズ:フリー
・日本製でありながらお買い得価格!
材質
綿100%
色
生成
サイズ
フリー
質量(g)
730
全長(cm)
約23
糸本数(本)
5
中指長(cm)
約9
手のひらまわり(cm)
約24
ゲージ数
7
内容量
1ダース(12双)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67776235
309
オープン
¥
959
¥
1,055
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください