曜日別特売

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) PS扉内強制給排気形 エコジョーズ

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) PS扉内強制給排気形 エコジョーズ - ノーリツ
付属品取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ種別12A・13Aタイプオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PS扉内強制給排気形給水・給湯接続R3/4(20A)グリーン購入法適合暖房能力(kW)14号数24号内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67777021GTH-C2471SAW6H-PFF BL2温度6P内蔵
576,600
189,800
208,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67777091GTH-C2471SAW3H-PFF BL2温度3P内蔵
569,600
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする