高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) 三方弁方式 PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ - ノーリツ
種別12A・13Aタイプオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形(超高層対応)グリーン購入法適合内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
接続
給水・給湯接続
暖房能力(kW)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67777425GTH-CV2471SAW6H-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット2温度6P内蔵R3/4(20A)1424号
577,300
199,800
219,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67778527GTH-CV2470SAW3H-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット2温度3P内蔵R3/4(20A)11.624号
511,900
229,800
252,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67778710GTH-CV1670SAW3H-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット2温度3P内蔵R1/2(15A)11.616号
488,500
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67778868GTH-CV1670SAW-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、アルコーブ部品セット1温度R1/2(15A)11.616号
474,500
219,800
241,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする