ノーリツ
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(プレミアムW除菌) PS扉内設置形(超高層対応) エコジョーズ
付属品
取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ
種別
12A・13A
タイプ
フルオート
形式
設置フリー型
ガスの種類
都市ガス
リモコン
別売
設置形態
PS扉内設置形(超高層対応)
給水・給湯接続
R3/4(20A)
グリーン購入法
適合
号数
24号
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
暖房能力(kW)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67776689
GTH-C2471PWAW6H-T BL
2温度6P内蔵
14
¥
656,600
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67777511
GTH-C2470PWAW3H-T BL
2温度3P内蔵
11.6
¥
591,100
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません