曜日別特売

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ - ノーリツ
種別12A・13Aタイプオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形(超高層対応)グリーン購入法適合内容量1台
全6種類を絞り込む
接続
給水・給湯接続
号数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続
給水・給湯接続
暖房能力(kW)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67776978GTH-C2471SAW6H-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット2温度6P内蔵R3/4(20A)1424号
541,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67777048GTH-C2471SAW3H-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット2温度3P内蔵R3/4(20A)1424号
534,600
169,800
186,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67777800GTH-C2470SAW3H-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット2温度3P内蔵R3/4(20A)11.624号
476,100
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67777888GTH-C2470SAW-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、アルコーブ部品セット1温度R3/4(20A)11.624号
462,200
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67778046GTH-C1670SAW3H-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット2温度3P内蔵R1/2(15A)11.616号
452,700
159,800
175,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67778186GTH-C1670SAW-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、アルコーブ部品セット1温度R1/2(15A)11.616号
438,800
149,800
164,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする