ノーリツ
高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(シンプル) ドレンアップ方式 PS扉内強制給排気形 エコジョーズ
付属品
取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ
種別
12A・13A
タイプ
オート
形式
設置フリー型
ガスの種類
都市ガス
リモコン
別売
設置形態
PS扉内強制給排気形
給水・給湯接続
R3/4(20A)
グリーン購入法
適合
暖房能力(kW)
14
号数
24号
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
67777285
GTH-CP2471SAW6H-PFF BL
2温度6P内蔵
¥
635,700
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67777346
GTH-CP2471SAW3H-PFF BL
2温度3P内蔵
¥
628,700
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません