曜日別特売

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ

高効率ガス温水暖房付ふろ給湯器(スタンダード) PSアルコーブ設置形(超高層対応) エコジョーズ - ノーリツ
種別12A・13Aタイプフルオート形式設置フリー型ガスの種類都市ガスリモコン別売設置形態PSアルコーブ設置形(超高層対応)グリーン購入法適合内容量1台
全6種類を絞り込む
接続
給水・給湯接続
号数
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
接続
給水・給湯接続
暖房能力(kW)
号数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
67776820GTH-C2471AW6H-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット2温度6P内蔵R3/4(20A)1424号
579,100
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67776890GTH-C2471AW3H-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット2温度3P内蔵R3/4(20A)1424号
572,500
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67777617GTH-C2470AW3H-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット2温度3P内蔵R3/4(20A)11.624号
514,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67777705GTH-C2470AW-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット1温度R3/4(20A)11.624号
500,100
179,800
197,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67777976GTH-C1670AW3H-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、PE管ヘッダークリップ、アルコーブ部品セット2温度3P内蔵R1/2(15A)11.616号
490,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
67778116GTH-C1670AW-L BL取付ネジ類一式、暖房信号線コード一式、ふろ継手一式(Φ10樹脂管用)、ふろ継手クリップ、ヘッダー継手クリップ、アルコーブ部品セット1温度R1/2(15A)11.616号
476,700
169,800
186,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

給湯機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする